Motion
SS5V3-10FD1-06B-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-10FD1-06B-N7

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide 2 , colector, accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #09751232
No. Fabricante SS5V3-10FD1-06B-N7
Precio399.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-10FD1-06B-N7

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide 2 , colector, accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #09751232
No. Fabricante SS5V3-10FD1-06B-N7
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
Precio399.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Especificación del piloto interno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de solenoides
    2
  • Número de estaciones
    6
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV3000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V3-10FD1-06B-N7 SS5V 06 ESTACIÓN
  • Conector D-sub o cable plano
  • Base de barra de acoplamiento, serie 3000
  • Número de conectores (D-sub): 25 pines
  • Número máximo de estaciones: 20
  • Número de conectores (cinta plana): 26, 20, 10 pines

También puede gustarle