Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puertoDiámetro 6 Accesorio de un solo toque
Details
- Tipo de conjuntoEspecificación del piloto interno
- País de origenEE. UU.
- Número de estaciones8
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV3000
Descripción general
Descripción del fabricante
SS5V3-W10S1ZEN83D-08B-C6 SS5V 08
- Cableado serie con unidad de entrada/salida
- Base de barra de acoplamiento, serie 3000 , tipo EX250
- Protección IP67
- Número de entradas/salidas: 32 cada una
- Número máximo de estaciones: 20(más de 16 requiere la forma de especificación del colector)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad