Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Details
- Tipo de conjuntoEspecificación del piloto interno
- País de origenEE. UU.
- Número de estaciones4
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV3000
Descripción general
Descripción del fabricante
SS5V3-W10CD-04U-N7-D SS5V 04 ESTACIÓN
- Conector circular
- Base de barra de acoplamiento, serie 3000
- Protección IP67
- Número de conectores: 26 pines
- Número máximo de estaciones: 20(más de 12 requiere la forma de especificación del colector)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad