Motion
SS5V2-W10S1A3ND-08BS-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-W10S1A3ND-08BS-C6

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #09751762
No. Fabricante SS5V2-W10S1A3ND-08BS-C6
Precio632.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-W10S1A3ND-08BS-C6

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #09751762
No. Fabricante SS5V2-W10S1A3ND-08BS-C6
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
Precio632.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Diámetro 6 Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Piloto interno/silenciador incorporado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de estaciones
    8
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV2000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V2-W10S1A3ND-08BS-C6 SS5V 08 ESTACIÓN
  • Base de varilla de unión, colector tipo EX500 para válvula SV2000
  • Cableado serie descentralizado
  • Protección IP67
  • Número de salidas: 16
  • Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en riel DIN opcional
  • 6 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"