Motion
SS5V2-W10CD-12B-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-W10CD-12B-N7

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, conector circular, colector, accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #09752059
No. Fabricante SS5V2-W10CD-12B-N7
Precio678.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-W10CD-12B-N7

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, conector circular, colector, accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #09752059
No. Fabricante SS5V2-W10CD-12B-N7
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
Precio678.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Especificación del piloto interno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de estaciones
    12
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    SV
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector circular
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV2000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V2-W10CD-12B-N7 SS5V 12 ESTACIÓN
  • Colector de la base de la varilla de unión para la válvula SV2000
  • Conector circular
  • Protección IP67
  • Número de conectores: 26 pines
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en riel DIN opcional
  • 6 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo