Motion
SS5V4-W10CD-05B-02T

SMC
SS5V4-W10CD-05B-02T

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV4000
Artículo MI #09752152
No. Fabricante SS5V4-W10CD-05B-02T
Precio522.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5V4-W10CD-05B-02T

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV4000
Artículo MI #09752152
No. Fabricante SS5V4-W10CD-05B-02T
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
Precio522.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    NPTF 1/4

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Especificación del piloto interno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de estaciones
    5
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV4000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V4-W10CD-05B-02T SS5V 05 ESTACIÓN
  • Conector circular
  • Base de barra de acoplamiento, serie 4000
  • Protección IP67
  • Número de conectores: 26 pines
  • Número máximo de estaciones: 20(más de 12 requiere la forma de especificación del colector)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo