Motion
SS5V4-W10CD-06BS-C8

SMC CORP OF AMERICA
SS5V4-W10CD-06BS-C8

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide 2 , colector, accesorio de un toque para 8 mm
Artículo MI #09752201
No. Fabricante SS5V4-W10CD-06BS-C8
Precio588.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V4-W10CD-06BS-C8

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide 2 , colector, accesorio de un toque para 8 mm
Artículo MI #09752201
No. Fabricante SS5V4-W10CD-06BS-C8
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
Precio588.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 8 mm

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Piloto interno/silenciador incorporado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de solenoides
    2
  • Número de estaciones
    6
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV4000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V4-W10CD-06BS-C8 SS5V 06 ESTACIÓN
  • Conector circular
  • Base de barra de acoplamiento, serie 4000
  • Protección IP67
  • Número de conectores: 26 pines
  • Número máximo de estaciones: 20(más de 12 requiere la forma de especificación del colector)

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good