Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoPiloto interno/silenciador incorporado
- País de origenEE. UU.
- Número de estaciones6
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV4000
Descripción general
- Conector circular
- Base de barra de acoplamiento, serie 4000
- Protección IP67
- Número de conectores: 26 pines
- Número máximo de estaciones: 20(más de 12 requiere la forma de especificación del colector)