Motion
SS5V3-W10S10D-03US-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-W10S10D-03US-C6

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #09752257
No. Fabricante SS5V3-W10S10D-03US-C6
Precio223.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-W10S10D-03US-C6

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #09752257
No. Fabricante SS5V3-W10S10D-03US-C6
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
Precio223.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Diámetro 6 Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Piloto interno/silenciador incorporado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de estaciones
    3
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV3000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V3-W10S10D-03US-C6 SS5V 03 ESTACIÓN
  • Cableado serie con unidad de entrada/salida
  • Base de barra de acoplamiento, serie 3000 , tipo EX250
  • Protección IP67
  • Número de entradas/salidas: 32 cada una
  • Número máximo de estaciones: 20(más de 16 requiere la forma de especificación del colector)

También puede gustarle