Motion
SS5V2-W16CD-08B-N9

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-W16CD-08B-N9

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, conector circular, colector, accesorio de un toque para 5/16 pulg.
Artículo MI #09752258
No. Fabricante SS5V2-W16CD-08B-N9
Precio485.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-W16CD-08B-N9

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, conector circular, colector, accesorio de un toque para 5/16 pulg.
Artículo MI #09752258
No. Fabricante SS5V2-W16CD-08B-N9
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
Precio485.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 5/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Especificación del piloto interno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de estaciones
    8
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    SV
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector circular
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV2000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V2-W16CD-08B-N9 SS5V 08 ESTACIÓN
  • Colector de base de cassette para válvula SV2000
  • Conector circular
  • Protección IP67
  • Número de conectores: 26 pines
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en carril DIN
  • 6 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno