Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoEspecificación del piloto interno
- País de origenEE. UU.
- SerieSV
- Especificación de la unidadPara DeviceNet/PROFIBUS-DP
- Serie de válvulasSV4000
Descripción general
- Cableado serie descentralizado
- Base de barra de acoplamiento, serie 4000
- Protección IP67
- Número de salidas: 16
- Número máximo de estaciones: 16(más de 8 requiere la forma de especificación del colector)