Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoPiloto interno/silenciador incorporado
- País de origenEE. UU.
- Número de estaciones8
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV3000
Descripción general
- Cableado serie con unidad de entrada/salida
- Base de barra de acoplamiento, serie 3000 , tipo EX250
- Protección IP67
- Número de entradas/salidas: 32 cada una
- Número máximo de estaciones: 20(más de 16 requiere la forma de especificación del colector)