Motion
SS5V2-W16SA2WD-04US-N7

SMC
SS5V2-W16SA2WD-04US-N7

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #09752513
No. Fabricante SS5V2-W16SA2WD-04US-N7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5V2-W16SA2WD-04US-N7

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #09752513
No. Fabricante SS5V2-W16SA2WD-04US-N7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Piloto interno/silenciador incorporado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Para DeviceNet/PROFIBUS-DP
  • Serie de válvulas
    SV2000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V2-W16SA2WD-04US-N7 SS5V 04 ESTACIÓN
  • Base de cassette, colector tipo EX500 para válvula SV2000
  • Cableado serie descentralizado
  • Protección IP67
  • Número de salidas:
  • Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en carril DIN
  • 6 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo