Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoPiloto interno/silenciador incorporado
- País de origenEE. UU.
- Número de estaciones5
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV3000
Descripción general
- Conector D-sub o cable plano
- Base de barra de acoplamiento, serie 3000
- Número de conectores (D-sub): 25 pines
- Número máximo de estaciones: 20
- Número de conectores (cinta plana): 26, 20, 10 pines