Motion
SS5V3-W10S1A3ND-08B-N7

SMC
SS5V3-W10S1A3ND-08B-N7

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #09752609
No. Fabricante SS5V3-W10S1A3ND-08B-N7
Precio674.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5V3-W10S1A3ND-08B-N7

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV3000
Artículo MI #09752609
No. Fabricante SS5V3-W10S1A3ND-08B-N7
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
Precio674.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Especificación del piloto interno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de estaciones
    8
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV3000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V3-W10S1A3ND-08B-N7 SS5V 08 ESTACIÓN
  • Cableado serie descentralizado
  • Base de barra de acoplamiento, serie 3000
  • Protección IP67
  • Número de salidas: 16
  • Número máximo de estaciones: 16(más de 8 requiere la forma de especificación del colector)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo