Motion
SS5V2-W10S1EBND-08B-N7-D16

SMC
SS5V2-W10S1EBND-08B-N7-D16

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #09752838
No. Fabricante SS5V2-W10S1EBND-08B-N7-D16
Precio875.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5V2-W10S1EBND-08B-N7-D16

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #09752838
No. Fabricante SS5V2-W10S1EBND-08B-N7-D16
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
Precio875.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Especificación del piloto interno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de estaciones
    8
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV2000

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V2-W10S1EBND-08B-N7-D16 SS5V 08
  • Base de la varilla de unión del colector tipo EX260 para SV2000 válvulas
  • Cableado serie, tipo integrado para salida
  • Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en riel DIN opcional
  • 6 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo