Especificaciones
Detalles
- Tipo de conectorEX600, con PROFIBUS DP
- País de origenEE. UU.
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector6
- ModeloPuerto lateral, interfaz serie, EX600
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de estaciones4
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
- Unidad comúnComún negativo, conector M12
- Especificación de la unidadPROFIBUS DP