Especificaciones
Detalles
- Tipo de conectorEX600, con EtherCAT
- País de origenEE. UU.
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector4
- ModeloPuerto lateral, interfaz serie, EX600
- Tipo de montajesin riel DIN, con soporte
- Número de estaciones2
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
- Unidad comúnComún negativo, conector M12
- Especificación de la unidadEtherCAT
Descripción general
- Base de conexión del conector enchufable
- Portado lateral
- Disponible con piloto externo
- Accesorios de un solo toque