Especificaciones
Detalles
- Tipo de conectorEX600, con Ethernet/IP (puerto 2 )
- País de origenJP
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector6
- ModeloPuerto lateral, interfaz serie, EX600
- Tipo de montajeMás largo que el riel DIN estándar
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
- Unidad comúnPositivo común, conector M12
- Especificación de la unidadPuertos Ethernet / IP , 2