Motion
SS5Y3-10S6EA2-05B-C4

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10S6EA2-05B-C4

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY3000
Artículo MI #09754165
No. Fabricante SS5Y3-10S6EA2-05B-C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10S6EA2-05B-C4

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY3000
Artículo MI #09754165
No. Fabricante SS5Y3-10S6EA2-05B-C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conector
    EX600, con Ethernet/IP (puerto 2 )
  • País de origen
    EE. UU.
  • Para usar con la serie
    SY3000
  • Puerto(s) del colector
    4
  • Modelo
    Puerto lateral, interfaz serie, EX600
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    Ajuste con un solo toque
  • Unidad común
    Positivo común, conector M12
  • Especificación de la unidad
    Puertos Ethernet / IP , 2

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y3-10S6EA2-05B-C4 SS5Y3 5 STA
  • Base de conexión del conector enchufable
  • Portado lateral
  • Disponible con piloto externo
  • Accesorios de un solo toque

También puede gustarle

Los clientes también compraron