Especificaciones
Detalles
- Tipo de conectorEX600, con Ethernet/IP (puerto 2 )
- País de origenEE. UU.
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector6
- ModeloPuerto lateral, interfaz serie, EX600
- Tipo de montajeMontaje directo
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
- Unidad comúnPositivo común, conector de 7/8"
- Especificación de la unidadPuertos Ethernet / IP , 2