Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 1/4 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector1/4 pulg.
- ModeloInterfaz serie con puerto lateral
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de estaciones12
- Tipo de tuberíaColector
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
- Especificación de la unidadEtherNet/IP℮ - 32 salidas - Conector M12
Descripción general
- Base de conexión del conector enchufable
- Puerto lateral
- Disponible con piloto externo
- Accesorios de un solo toque