Motion
SS5Y3-10SEAN-06B-C6

SMC
SS5Y3-10SEAN-06B-C6

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, colector, accesorio de un toque para 6 mm, roscas de accesorio de un toque
Artículo MI #09755426
No. Fabricante SS5Y3-10SEAN-06B-C6
Precio534.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5Y3-10SEAN-06B-C6

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, colector, accesorio de un toque para 6 mm, roscas de accesorio de un toque
Artículo MI #09755426
No. Fabricante SS5Y3-10SEAN-06B-C6
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
Precio534.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    SY3000
  • Puerto(s) del colector
    6
  • Modelo
    Interfaz serie con puerto lateral
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Número de estaciones
    6
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    Ajuste con un solo toque
  • Unidad común
    PNP
  • Especificación de la unidad
    EtherNet/IP℮ - 32 salidas - Conector M12

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y3-10SEAN-06B-C6 SS5Y3 6 STA
  • Base de conexión del conector enchufable
  • Puerto lateral
  • Disponible con piloto externo
  • Accesorios de un solo toque

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo