Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector4
- ModeloInterfaz serie con puerto lateral
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de estaciones7
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
- Unidad comúnPNP
- Especificación de la unidadEtherNet/IP℮ - 16 salidas - Conector M12
Descripción general
- Base de conexión del conector enchufable
- Puerto lateral
- Disponible con piloto externo
- Accesorios de un solo toque