Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector5/32 pulg.
- ModeloMontaje en base
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de estaciones7
- SerieSY
- Rosca estándarAccesorio de un solo toque, fijo
Descripción general
- Colector para SY3000 válvulas montadas en la base
- El suministro común y el escape pueden ubicarse en U, D o ambos lados
- Montaje en carril DIN
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Válvulas cableadas individualmente
- 4 tamaños de puerto disponibles