Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector6
- ModeloMontaje en base
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de estaciones7
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
Descripción general
- Colector montado en base serie SY3000 , sistema de puerta de enlace EX510
- Salida de unidad SI: NPN (+COM) o PNP (-COM)
- 8 estaciones como máximo de serie
- Roscas de puerto P, R: Rc, NPT, NPTF o G
- Accesorios disponibles con un solo toque
- Opción: Cumple con CE