Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 1/4 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector1/4 pulg.
- ModeloMontaje en base
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de estaciones2
- Tipo de tuberíaColector
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
Descripción general
Descripción del fabricante
SS5Y3-45-02B-N7 SS5Y3 BASE DEL COLECTOR
- Colector para SY3000 válvulas montadas en la base
- El suministro común y el escape pueden ubicarse en U, D o ambos lados
- Montaje en carril DIN
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Válvulas cableadas individualmente
- 4 tamaños de puerto disponibles