Motion
SS5Y3-45PGD-10U-N3

SMC
SS5Y3-45PGD-10U-N3

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY3000
Artículo MI #09757581
No. Fabricante SS5Y3-45PGD-10U-N3
Precio229.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5Y3-45PGD-10U-N3

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY3000
Artículo MI #09757581
No. Fabricante SS5Y3-45PGD-10U-N3
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
Precio229.17 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conector
    Cable plano de cinta, 20 pines
  • País de origen
    JP
  • Para usar con la serie
    SY3000
  • Puerto(s) del colector
    5/32 pulg.
  • Modelo
    Montaje en base
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Número de estaciones
    10
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    Accesorio de un solo toque, fijo

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y3-45PGD-10U-N3 MFLD, BASE MT, DIN
  • Colector para SY3000 válvulas montadas en la base
  • El conector se puede montar en el lado D o U
  • El suministro común y el escape pueden ubicarse en U, Dor a ambos lados
  • Máximo 20 estaciones (26 pines), 16 estaciones (20 pines),8 estaciones (10 pines)
  • Montaje en carril DIN
  • Conector plano de 26, 20 o 10 pines para conexión a válvulas
  • 4 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo