Especificaciones
Detalles
- Tipo de conectorCable plano de cinta, 20 pines
- País de origenJP
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector4
- ModeloMontaje en base
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de estaciones2
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
Descripción general
- Colector para SY3000 válvulas montadas en la base
- El conector se puede montar en el lado D o U
- El suministro común y el escape pueden ubicarse en U, Dor a ambos lados
- Máximo 20 estaciones (26 pines), 16 estaciones (20 pines),8 estaciones (10 pines)
- Montaje en carril DIN
- Conector plano de 26, 20 o 10 pines para conexión a válvulas
- 4 tamaños de puerto disponibles