Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector5/32 pulg.
- ModeloMontaje en base
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de estaciones10
- SerieSY
- Rosca estándarAccesorio de un solo toque, fijo
- Especificación de la unidadsin unidad SI
Descripción general
- Colector de interfaz serie para SY3000 válvulas montadas en la base
- Minimiza la masa del cable y la mano de obra de conexión del cable
- 4 tamaños de puerto disponibles
- Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
- Montaje en carril DIN
- El suministro y el escape comunes pueden ubicarse en U, D o ambos lados