Motion
SS5Y3-51F1-06D-01T

SMC
SS5Y3-51F1-06D-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, conector D-Sub, con puerto inferior, roscas NPTF
Artículo MI #09758034
No. Fabricante SS5Y3-51F1-06D-01T
Precio74.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5Y3-51F1-06D-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, conector D-Sub, con puerto inferior, roscas NPTF
Artículo MI #09758034
No. Fabricante SS5Y3-51F1-06D-01T
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
Precio74.66 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conector
    Conector D-sub, 25 pines
  • País de origen
    JP
  • Orientación de la entrada
    Hacia arriba
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    SY3000
  • Puerto(s) del colector
    0.125
  • Modelo
    Con puerto inferior
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Número de estaciones
    6
  • Tipo de tubería
    Con puerto inferior
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector D-Sub
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y3-51F1-06D-01T BASE METÁLICA ENCHUFADA
  • Base metálica enchufable (IP40)
  • Portado lateral o inferior
  • Portado lateral disponible con piloto externo
  • Tipos de conectores: D-sub, cable plano (26, 20 o 10 pines), cableado de PC
  • Disponible con accesorios de un solo toque

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo