Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector6
- ModeloMontaje en base
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de estaciones16
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
Descripción general
- Colector de interfaz serie para SY3000 válvulas montadas en la base
- Minimiza la masa del cable y la mano de obra de conexión del cable
- Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
- 6 tamaños de puerto disponibles
- Montaje en carril DIN
- El suministro y el escape comunes pueden ubicarse en U, D o ambos lados