Especificaciones
Detalles
- Tipo de conectorCable plano de cinta, 20 pines
- País de origenEE. UU.
- Orientación de la entradaHacia arriba
- Para usar con la serieSY3000
- ModeloPortado superior
- Tipo de montajeMontaje en riel DIN sin placa de identificación
- Número de estaciones9
- SerieSY
- Rosca estándarNPTF
- Tipo de cableadoTodo cableado único
Descripción general
- Base metálica enchufable (IP40)
- Parte superior portada
- Piloto externo opcional
- Tipos de conectores: D-sub, cable plano (26, 20 o 10 pines), cableado de PC
- Rosca: Rc, G, NPT, NPTF