Especificaciones
Detalles
- Tipo de conectorEX600, CON PROFINET
- País de origenEE. UU.
- Para usar con la serieSY5000
- Puerto(s) del colector6
- ModeloPuerto lateral, interfaz serie, EX600
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de estaciones6
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
- Unidad comúnComún negativo, conector M12
- Especificación de la unidadPROFINET
Descripción general
- Base de conexión del conector enchufable
- Portado lateral o inferior
- Disponible con piloto externo
- Accesorios de un solo toque