Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Para usar con la serieSY5000
- Puerto(s) del colector0.125
- ModeloMontaje en base
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de solenoides2
- Número de estaciones4
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieSY
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- Colector tipo excedente de barras para SY5000
- Válvulas cableadas individualmente
- Puertos P, EA y EB comunes
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- 15 tamaños de puerto disponibles