Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Para usar con la serieSY5000
- Puerto(s) del colector6
- ModeloInterfaz serie con puerto lateral
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de estaciones4
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
- Especificación de la unidadEtherNet/IP℮ - 32 salidas - Conector M12