Motion
SS5Y5-45PGD-12B-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-45PGD-12B-C6

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY5000
Artículo MI #09764759
No. Fabricante SS5Y5-45PGD-12B-C6
Precio280.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-45PGD-12B-C6

Colector VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 Serie SY5000
Artículo MI #09764759
No. Fabricante SS5Y5-45PGD-12B-C6
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
Precio280.56 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conector
    Cable plano de cinta, 20 pines
  • País de origen
    JP
  • Para usar con la serie
    SY5000
  • Puerto(s) del colector
    6
  • Modelo
    Montaje en base
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Número de estaciones
    12
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    Ajuste con un solo toque

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y5-45PGD-12B-C6 CONJUNTO MFLD, 12-STA
  • Colector para SY5000 válvulas montadas en la base
  • La caja de conectores se puede montar en el lado D o U
  • El suministro común y el escape pueden ubicarse en U, Dor a ambos lados
  • Máximo 20 estaciones (26 pines); 16 estaciones (20 pines) and8 estaciones (10 pines) disponibles de serie
  • Montaje en carril DIN
  • Conector plano de 26, 20 o 10 pines para conexión a válvulas
  • 6 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle