Motion
SS5Y7-42-06-02-Q

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-42-06-02-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, montaje en base, 1/4 pulg., roscas Rc
Artículo MI #09767659
No. Fabricante SS5Y7-42-06-02-Q
Precio84.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y7-42-06-02-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, montaje en base, 1/4 pulg., roscas Rc
Artículo MI #09767659
No. Fabricante SS5Y7-42-06-02-Q
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
Precio84.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    SY7000
  • Puerto(s) del colector
    0.25
  • Modelo
    Montaje en base
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Número de estaciones
    6
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y7-42-06-02-Q COLECTOR DE MATERIAL DE SS5Y BAR
  • Colector tipo excedente de barras para SY7000
  • Las válvulas se cablean individualmente
  • Puertos P, EA y EB comunes
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • 9 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"