Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Para usar con la serieSY5000
- Puerto(s) del colector1/4 pulg.
- ModeloMontaje en base
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de estaciones3
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
Descripción general
- Colector para SY5000 válvulas montadas en la base
- El suministro común y el escape pueden ubicarse en U, Dor a ambos lados
- Montaje en carril DIN
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Válvulas cableadas individualmente
- 6 tamaños de puerto disponibles