Especificaciones
Details
- País de origenJP
- Para usar con la serieSY7000
- Puerto(s) del colector0.25
- ModeloMontaje en base
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de estaciones10
- SerieSY
- Rosca estándarRc
Descripción general
Descripción del fabricante
SS5Y7-42P-10-02 COLECTOR DE MATERIAL DE SS5Y BAR
- Colector tipo material de barras para válvulas con puerto de cuerpo SY7000
- Válvulas cableadas al conector de cable plano de 26 pines
- Puertos P, EA y EB comunes
- Máximo de 12 estaciones disponibles de serie
- 9 tamaños de puerto disponibles