Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide doble de posición 2
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- PilotoPiloto interno
- SerieSV
- Serie de válvulasSV1000
- Supresor de voltajeCon supresor de luz y sobretensión
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: -100kPa a 0.7MPa
- Tiempo de respuesta ms (en 0.5MPa): 18 o menos
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C
- Adjunto: IP67 (basado en IEC529)