Motion
53-SY5120-TT6D-01N

SMC CORP OF AMERICA
53-SY5120-TT6D-01N

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SY 4/5
Artículo MI #09768818
No. Fabricante 53-SY5120-TT6D-01N
Precio93.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
53-SY5120-TT6D-01N

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SY 4/5
Artículo MI #09768818
No. Fabricante 53-SY5120-TT6D-01N
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
Precio93.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable conductor
    600 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición única
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Ninguna
  • País de origen
    JP
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo de giro a presión (ranurado)
  • Piloto
    Piloto interno
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Tipo de cable
  • Rosca estándar
    NPT
  • Serie de válvulas
    SY5000
  • Supresor de voltaje
    Sin supresor de tensión de sobretensión/luz

Descripción general

Descripción del fabricante
53-SY5120-TT6D-01N VÁLVULA, SGL SOL,
  • Puerto roscado: 1/8" a 3/8". Accesorio de un toque: 4mm, 6mm, 8mm, 5/32", 1/4", 5/16"
  • Características del caudal: Cv 0.49

También puede gustarle