Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8 pulg.
Detalles
- AccionamientoSolenoide único de posición 2
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualTipo de bloqueo ranurado
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- PilotoPiloto externo
- Tipo de tuberíaColector
- SerieSV
- Entrada eléctrica del solenoideConector M12
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Serie de válvulasSV1000
Descripción general
- Válvula única, tipo subplaca
- Protección IP67
- Fluido: aire
- Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF