Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Número de estaciones7
- Tipo de tubería5 puerto/cuerpo con puerto común SUP común EXH
- SerieSYJ
- Tipo de montaje de válvulaSolenoide en el lado opuesto a los puertos A, B
Descripción general
- Colector tipo material de barras para válvulas SYJ7000
- Puertos de suministro y escape comunes
- Válvulas cableadas individualmente
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie (tipos 21, 40, 41, 42);máximo de 15 estaciones disponibles de serie (tipo 20)
- 11 tamaños de puerto disponibles