Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Details
- AccionamientoVálvula de 3 puertos dobles de posición 4 : N.A./N.A.
- País de origenEE. UU.
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- PilotoPiloto interno
- SerieSV
- Serie de válvulasSV1000
- Supresor de voltajeCon supresor de luz y sobretensión
Descripción general
Descripción del fabricante
PUERTO DUAL 3 DE SV1B00-5FU-C-N7 4 POSICIONES
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: -100kPa a 0.7MPa
- Tiempo de respuesta ms (en 0.5MPa): 18 o menos
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C
- Adjunto: IP67 (basado en IEC529)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad