Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puertoSin subplaca
Details
- AccionamientoSolenoide doble de posición 2
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Número de puestos2
- Número de solenoides2
- PilotoPiloto interno
- Tipo de tuberíaColector
- SerieSV
- Entrada eléctrica del solenoideConector M12
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Serie de válvulasSV1000
Descripción general
Descripción del fabricante
SV1200-5W2U SOLENOIDE DOBLE DE 2 POSICIONES
- Válvula única, tipo subplaca
- Protección IP67
- Fluido: aire
- Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad