Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8
Detalles
- Accionamiento2 posición doble
- Tipo de soportecon soporte lateral
- Especificaciones de la bobinaNinguna
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- PilotoPiloto interno
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideTipo de cable
- Rosca estándarNPT
- Serie de válvulasSY5000
- Supresor de voltaje2000 mm
Descripción general
- Puerto roscado: 1/8" a 3/8". Accesorio de un toque: 4mm, 6mm, 8mm, 5/32", 1/4", 5/16"
- Características del caudal: Cv 0.49