Motion
SV2100-5FU-C-C6

SMC
SV2100-5FU-C-C6

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #09770426
No. Fabricante SV2100-5FU-C-C6
Precio100.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SV2100-5FU-C-C6

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #09770426
No. Fabricante SV2100-5FU-C-C6
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
Precio100.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Diámetro 6 Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide único de posición 2
  • País de origen
    JP
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Piloto
    Piloto interno
  • Serie
    SV
  • Serie de válvulas
    SV2000
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de luz y sobretensión

Descripción general

Descripción del fabricante
SV2100-5FU-C-C6 2 POSICIÓN INDIVIDUAL
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: -100kPa a 0.7MPa
  • Tiempo de respuesta ms (en 0.5MPa): 33 o menos
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C
  • Adjunto: IP67 (basado en IEC529)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo