Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoDiámetro 6 Accesorio de un solo toque
Detalles
- AccionamientoSolenoide único de posición 2
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualTipo de bloqueo ranurado
- PilotoPiloto externo
- SerieSV
- Serie de válvulasSV2000
- Supresor de voltajeCon supresor de luz y sobretensión
Descripción general
Descripción del fabricante
SV2100R-5FUD-CS-C6 2 POSICIÓN INDIVIDUAL
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: -100kPa a 0.7MPa
- Tiempo de respuesta ms (en 0.5MPa): 33 o menos
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C
- Adjunto: IP67 (basado en IEC529)