Motion
SV2200-5W1U-02T

SMC
SV2200-5W1U-02T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide doble de 2 posiciones, 24 V CC, solenoide 2 , colector
Artículo MI #09770503
No. Fabricante SV2200-5W1U-02T
Precio111.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SV2200-5W1U-02T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide doble de 2 posiciones, 24 V CC, solenoide 2 , colector
Artículo MI #09770503
No. Fabricante SV2200-5W1U-02T
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
Precio111.63 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide doble de posición 2
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    SV
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Serie de válvulas
    SV2000

Descripción general

Descripción del fabricante
SV2200-5W1U-02T 2 POSICIÓN DOBLE
  • Válvula única, tipo subplaca
  • Protección IP67
  • Fluido: aire
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo